Hook and loop fasterner cable tape
Hook and loop fasterner cable tape
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Material | Polypropenmaterial |
Färg | Tjärsvart |
Längd | 5 m |
Bredd | 16 mm |
Tjocklek | 0,9 mm |
Max. temperaturbeständighet | 100 °C |
Min. kombinerad spänning och skjuvhållfasthet | 30 N/cm² |
Min. längsgående beständighet mot rivning | 0,04 N/mm |