Hose clamp DIN 3017 shape A W2
Hose clamp DIN 3017 shape A W2
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Klämbandets material | Ferritiskt stål F1 |
Klämbandets yta | Vanligt |
Skruvens material | Stål |
Skruvens yta | Zinkpläterad |
Höljesmaterial | Ferritiskt stål F1 |
Bredd på band | 9 mm |
Min./max. greppområde | 32-50 mm |
Drevtyp | H |
Bredd tvärs över planytorna (SW) | 7 mm |
Åtdragningsmoment | 3 Nm |
Standarder | DIN 3017 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!