Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Hose clamp DIN 3017 shape A W2

Hose clamp DIN 3017 shape A W2

Varunr. 053914060

EAN-nummer 4011231446471

-
Hose clamp DIN 3017 shape A W2

Varunr. 053914060

-
Mängd
Förp:

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Asymmetrical housing, smooth, embossed band interior and rounded edges
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Klämbandets material

Ferritiskt stål F1

Klämbandets yta

Vanligt

Skruvens material

Stål

Skruvens yta

Zinkpläterad

Höljesmaterial

Ferritiskt stål F1

Bredd på band

9 mm

Min./max. greppområde

40-60 mm

Drevtyp

H

Bredd tvärs över planytorna (SW)

7 mm

Åtdragningsmoment

3 Nm

Standarder

DIN 3017

RoHS-kompatibel

Ja

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Screwdriver for external hexagon flexible shaft

SCRDRIV-HEXHD-FLEXSHFT-WS7X150

Round shank with flexible shaft and bright nickel-plated head
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Hose clamp set 9 mm

HOSECLMP-SET-B9MM-WS7-SCRDR-121PCS

x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information