Hose clamp DIN 3017 shape A W2
Hose clamp DIN 3017 shape A W2
SLANGKLÄMMA 8-16/9 ZEBRA FZB (A2K)
Varunr. 053918 16
EAN-nummer 4011231446631
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Klämbandets material | Ferritiskt stål F1 |
Klämbandets yta | Vanligt |
Skruvens material | Stål |
Skruvens yta | Zinkpläterad |
Höljesmaterial | Ferritiskt stål F1 |
Bredd på band | 9 mm |
Min./max. greppområde | 8-16 mm |
Drevtyp | H |
Bredd tvärs över planytorna (SW) | 7 mm |
Åtdragningsmoment | 3 Nm |
Standarder | DIN 3017 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!