Hot air blower HLG 1600 BASIC
Hot air blower HLG 1600 BASIC
MASTER
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Nominell spänning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Ingångseffekt | 1600 W |
Min./max. fläkttemperatur | 350 till 550 °C |
Min./max. luftström | 350-500 l/min |
Maskinens vikt | 700 g |
Kabellängd | 5 m |
Kabeltyp | H05RN-F2x1,0 mm² |
Höjd | 195 mm |
Längd | 250 mm |
Bredd | 75 mm |