Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Huoltotulppa Standard Box

Huoltotulppa Standard Box
HUOLTOTULPPA STANDARD BOX 5-22MM 10-OS

Tuotenro 5973000992

EAN 4062856497836

-
Huoltotulppa Standard Box

Tuotenro 5973000992
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
Nestevuotojen estämiseen korjaus- ja huoltokohteissa.

Wurth-huoltotulppa putkien, letkujen ja erilaisten liittimien tulppaamiseen vuodon estämiseksi, kun liitokset joudutaan avaamaan asennustöiden yhteydessä. Tarkoitettu ainoastaan paineettomille järjestelmille. Puhdista tulppa aina ennen uudelleenkäyttöä.



  • Käyttölämpötila -25ºC...+95ºC

  • Joustavaa kulutustakestävää synteettistä kumia

  • Kestää ajoneuvoissa yleisimmin käytössä olevat nesteet

  • Ei sisällä silikonia
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija vähint.

5 mm

Halkaisija enint.

22 mm

Tyypin kuvaus

Joustava tulppa

Tyyppi

10 x STD 5-22mm tulppia

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

10 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot