Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Huoltoyksikkö + mittari MD1 10 bar

Huoltoyksikkö paineilma MD1 sarja Camozzi
MD1 HUOLTOYKSIKKÖ+MITTARI 10BAR, 1/4" SK

Tuotenro 0699009106

EAN 4065746571050

-
Huoltoyksikkö + mittari MD1 10 bar

Tuotenro 0699009106
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
MD1 -sarjan paineensäädin/öljystinhuoltoyksikkö.

Camozzi huoltolaitteet MD1-sarjan paineensäädin / öljystinhuoltoyksikkö.
Laitteella pystytään säätämään ulostulevaa painetta ja suodattamaan kosteutta ja epäpuhtauksia paineilmalinjasta. Huoltoyksikössä on vaihdettava suodatin, puoliautomaattinen / manuaalinen vedenpoisto ja sen mukana tulee 12 barin painemittari. Laitteessa on myös sumuvoiteluyksikkö.



  • Ulostulevan paineen säätämiseen, kosteuden ja epäpuhtauksien suodattamiseen paineilmalinjasta

  • Syöttöpainealue 0 - 16 bar, ulostulopainealue 0,5 – 10 bar

  • Nimellisvirtaama 1800 l/min

  • Vakiosuodatusaste 25 μm

  • Vaihdettava suodatin

  • Painemittari 12 bar mukana

  • Modulaarinen, laaja yhdistelyvalikoima

  • Puoliautomaattinen / manuaalinen vedenpoisto

  • Sumuvoiteluyksikkö
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Käyttökohteita mm: Teollisuuden paineilma linjat, korjaamoiden paineilma linjat, isot kompressorit

Koko

1 (1/4)

Käyttöpaine vähint./enint.

0,5-10 bar

Virtausmäärä

1800 l/min

Liitäntäkierre

SK G BSP 1/4"

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot