Huomioteippi
Pakkausteippi, painatus, Varovasti lasia
HUOMIOTEIPPI VAROVASTI LASIA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tuki-/selkämateriaali | PP-kalvo |
Liiman pohja-aine | Akrylaatti |
Väri | Valkoinen |
Malli | Sileä |
Leveys | 50 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 66 m |
Paksuus | 0,050 mm |
Vetolujuus murtovenymä | 160 % |
Dynaaminen kuorintalujuus/ 25 mm | 8 N |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 20 – 30 °C |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -10 – 100 °C |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 6 Kuukautta / 20°C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 % |
Kosteuden kesto | Ei |