Huopakiillotuslaikka Saumahiomakoneille
Kiillotuslaikka, huopa
KIILLOITUSLAIKKA 25,4 D150
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nopea ja helppo kiillotus
Korkealaatuinen huopa (100 % lampaanvillaa)
Tarkkaan työskentelyyn
6 mm:n leveys ja kiillotuslaikan joustavuus mahdollistavat kiillotusalueen tarkan käsittelyn.
Työskentelyyn erittäin ahtaissa paikoissa
Huopakiillotuslaikka voidaan helposti profiloida viilalla tai hiomapaperilla ja siten se voidaan mukauttaa käsiteltävään alueeseen sopivaksi.
Enint. 4 000 rpm, suositus 1 300 rpm
Levitä tahna koneen käydessä!
Toimitusmyyntituote pidemmällä toimitusajalla.
Tiedot(X)
Ruostumaton teräs, teräs, ei-rautametallit sekä muoviosat ja -pinnoitteet.
- Tärkeää: Jos yksittäisiä työvaiheita ei noudateta huolellisesti, pinnan viat tulevat entistä selvemmin näkyviin kiillotuksen aikana.
- Suorita alustava testaus tai laadi omat testit.
- Mitä parempi esihionta, sitä yksinkertaisempi ja nopeampi kiillotus.
- Jokaiseen tahnaan on käytettävä omaa huopakiillotuslaikkaa. Tämä estää eri tahnojen sekoittumisen ja huonolaatuisen tuloksen.
- Puhdista tukkeutunut huopakiilotuslaikka kevyesti teräsharjalla.
- Poista kiillotusjäämät pinnalta Wiener Kalk -puhdistusjauheella.
- Käyttösuositukset ovat yleisluontoisia ja riippuvat siitä, kuinka hyvä pinta on lähtökohtaisesti tai kuinka suuret vaatimukset lopulliselle pinnalle on.
Halkaisija | 150 mm |
Reikä | 25,4 mm |
Paksuus | 6 mm |
Suositeltu pyörimisnopeus vähint. | 1300 rpm |
Suositeltu pyörimisnopeus enint. | 4000 rpm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!