Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Huoparullanaulain RCN 1945

Kattohuopanaulain RCN 1945
KATTOHUOPANAULAIN RCN 1945

Tuotenro 07035591

EAN 4062856075850

-
Huoparullanaulain RCN 1945

Tuotenro 07035591
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
Ammattilaisen paineilmarullalipasnaulain bitumihuovan, tuulensuojalevyjen ja muiden vastaavien, huokoisten rakennuslevyjen kiinnittämiseen puuhun.

Kattohuopanaulain RCN 1945 (4002010218) on helppokäyttöinen paineilmanaulain ammattilaiselle, joka arvostaa työn sujuvuutta ja laadukasta lopputulosta. Sen iskusyvyyden säätö mahdollistaa naulausjäljen tarkan hallinnan alusmateriaalia rikkomatta. Lisäksi voit valita kerta- tai kosketuslaukaisun tarpeidesi mukaan. Kattohuopanaulain on monipuolinen naulain bitumihuovan, aluskatteen, tuulensuojalevyjen ja pahvien kiinnittämiseen.



Ammattilaisen rullalipasnaulain bitumihuovan, tuulensuojalevyjen ja muiden vastaavien, huokoisten rakennuslevyjen kiinnittämiseen paineilmalla.


Kevyt, tasapainoinen ja helppokäyttöinen naulain johon sopii rautalankasidotut Würth -huoparullanaulat 19-45mm.


  • Käyttövoima: paineilma, käyttöpaine 5-7bar

  • Naulaimen mitat: 280 x 110 x 260mm

  • Naulaimen paino: 2,3 kg

  • Ilmankulutus: 0,9 l / isku

  • Naulat: 3,0 x 19-45 mm rautalankasidos

  • Lippaan kapasiteetti 120 naulaa

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Bitumihuovan kiinnittäminen, tuulensuojalevyjen ja muiden vastaavien, huokoisten rakennuslevyjen kiinnittäminen.


Paksujen pahvien, huopien tai muiden vastaavien materiaalien kiinnittäminen puuhun.

Soveltuu vähint./enint. naulan pituudelle

19-45 mm

Soveltuu naulan halkaisijalle

3,0 mm

Soveltuu vähint./enint. naulan halkaisijalle

3,0 - 3,0 mm

Lippaan/makasiinin tilavuus

120 KPL

Lippaan/makasiinin tilavuus vähint./enint.

120-120 KPL

Ilmankulutus / isku

0.9

Koneen paino

2,35 kg

Paineilmaliitäntä

1/4 SK

Käyttöpaine vähint./enint.

0,5-0,7 MPa

Pituus (kokonaispituus)

260 mm

Leveys

110 mm

Korkeus

280 mm

Letkun sisähalkaisija vähint.

8 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kattohuopanaula rullassa

HUOPANAULARULLASSA3,0X19MM KZN

Teräs, kuumasinkitty (KZN)
x 7200 kpl
Kattohuopanaula rullassa

HUOPANAULARULLASSA3,05X22MMKZN

Teräs, kuumasinkitty (KZN)
x 7200 kpl
Kattohuopanaula rullassa

HUOPANAULARULLASSA3,0X25MM KZN

Teräs, kuumasinkitty (KZN)
x 7200 kpl
Kattohuopanaula rullassa

HUOPANAULARULLASSA3,05X32MMKZN

Teräs, kuumasinkitty (KZN)
x 7200 kpl
Kattohuopanaula rullassa

HUOPANAULARULLASSA3,0X38MM KZN

Teräs, kuumasinkitty (KZN)
x 7200 kpl
Kattohuopanaula rullassa

HUOPANAULARULLASSA3,0X45MM KZN

Teräs, kuumasinkitty (KZN)
x 7200 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot