Julkisivutiivistemassa MS 25
SAUMAUSMASSA FASADI VALKOINEN M1 600ML
-
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestävä ja elastinen tiivistemassa
- Ei kutistu eikä muodosta kuplia
- Ei aiheuta korroosiota metallipintojen kanssa käytettäessä
- Tarttuu erinomaisesti useimmille pinnoille jopa ilman pohjustetta
- Ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia, ftalaatteja tai silikonia
- Lähes hajuton
F-EXT-INT CC 25 LM
• EMICODE EC1 Plus
• BREEAM International GN22
• French VOC Emissionsklasse A+
• Rakennustietosäätiö: M1 Julkisivusaumausmassa FASADI/ MS25 tarttuu erinomaisesti – jopa ilman pohjustetta – yleisimpiin materiaaleihin, kuten betoni, lasi, alumiini jne.
Tyypilliset käyttökohteet:
• Rakenteiden saumaukset DIN 18540-F.
• Rakenteiden tiivistykset rakennusteollisuudessa.
• Ikkuna- ja ovirakenteiden tiivistykset.
• Liikuntasaumat.
• Massan kuivuttua pinta ei kerää likaa / likaannu helposti
• Erittäin mukava ja helppo työstää
• kuivuttuaan M1 - sisäilmaluokiteltu
• Voidaan päällemaalata vesiohenteisilla maaleilla
• Sään ja UV:n kestävä
• Asennuspintojen pitää olla puhtaita, pölyttömiä, kuivia, eikä saa olla huurteessa / jäässä
• Varmista tartunnan onnistuminen puhdistamalla pinnat. Käytä Fasadi Primeriä.
Tuotetiedot
Würth Oy Kuvasto(X)
Kuvaston sivu, klikkaa numeroa: 1
Tiedot(X)
Sertifikaatit/Dokumentit / lisätiedot(X)
Kemiallinen perusta | 1-komponentti-hybridi |
Sisältö/tilavuus | 600 ml |
Väri | Valkoinen |
Liikevara | 25 % |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 45 – 5 °C |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -60 – 80 °C |
Kalvonmuodostusaika vähint. | 30 min |
Shore A -kovuus | 25 |
UV-kestävyys | Kyllä |
Uudelleenpinnoitettavissa / päällemaalattavissa | Ehdollinen, sopivuus varmistettava etukäteen |
Kovettumisnopeus (täysin kovettunut) | 2.5 mm/vrk |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Liuotin - vapaa | Kyllä |
Säilyvyysaika tuotannosta | 12 Kuukautta |