Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Hydraulic workshop crane with parallel chassis

Hydraulic workshop crane with parallel chassis

Varunr. 1952007035

EAN-nummer 4099618667299

-
Hydraulic workshop crane with parallel chassis

Varunr. 1952007035

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Folding engine crane ideal for lifting heavy components such as engines, HV batteries and for general lifting applications in workshops
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Lastkapacitet

2000 kg

Beläggningshöjd

130 mm

Längd

2138 cm

Bredd

1110 cm

Min. höjd

1770 cm

Max. höjd

2830 cm

Produktvikt (per artikel)

232000,000 g

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Lifting frame for HV batteries with chains

LFTFRM-BTRY-CHN

Indispensable when using workshop hoists for safe load handling
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information