Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hydrauliikkatiivistysneste, keskikova

Keskikova hydrauliikan tiivisteneste
HYDRAULIIKKATIIVISTYSNESTE KESKIK. 50 G

Tuotenro 0893542050

EAN 4045989484331

-
Hydrauliikkatiivistysneste, keskikova

Tuotenro 0893542050
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
Keskikova paineilma- ja hydrauliikkajärjestelmien ruuviliitäntöjen tiivistysneste enintään R 3/4”:n liitännöille, enintään murtumispaineeseen asti. Erinomainen kemiallinen kestävyys

Voidaan käyttää myös kevyesti öljytyillä pinnoilla


  • Liitännöistä ei tarvitse enää poistaa rasvaa, mikä säästää aikaa

Kestää erinomaisesti kaikkia hydraulinesteitä ja polttoaineita


  • Parantaa turvallisuutta estämällä tuotteen liukenemisen.
Huomautus

Ei sovellu kuparia (messinki, pronssi, punametalli) sisältäville ruuviliitännöille, jotka ovat kosketuksissa >+ 40 °C-asteiseen veteen. Vähentää ajoneuvojen käyttökatkoksia.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on paljon ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.

Käyttöalue

Auto- ja hyötyajoneuvoteollisuus, metalli- ja työkaluteollisuus, laivanrakennus, koneiden ja moottorien valmistus, sähkö- ja elektroniikkateollisuus.

OhjeetKovettuu nopeasti matalassakin lämpötilassa: Kosketettavissa 20 minuutissa, käyttövalmis 1–3 tunnissa.

Kemiallinen perusta

Dimetyyli-akryylihappoesteri

Väri

Ruskea

Tiheys/edellytykset

1,05 g/cm³ / 25 °C lämpötilassa

Raontäyttökyky enint.

0,15 mm

Jatkokäsiteltävissä, kun on kulunut vähint./enint.

10-20 min

Toiminnallinen lujuus saavutettu, kun on kulunut vähint./enint.

1-3 h

Kuivumisaika, lopullinen lujuus/kovettuminen vähint./enint.

3 h-6 h

Irrotusmomentti vähint./enint.

14-20 Nm

Vääntömomentti vähint./enint. lukitesidoksen rikkouduttua

16-22 Nm

Käsittelylämpötila vähint./enint.

5 – 40 °C

Leimahduspiste min.

100 °C

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

18 Kuukautta / 20°C lämpötilassa

Sisällön paino

52,5 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot