Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hygieniasarja Kuulonsuojaimille uvex aXess one

Hygieniasarja uvex aXess one -kuulonsuojaimille
HYGIENIASARJA UVEX AXESS ONE

Tuotenro 9501011226

EAN 4031101602349

-
Hygieniasarja Kuulonsuojaimille uvex aXess one

Tuotenro 9501011226
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
Hygieniasarja tuotteelle kuulonsuojain UVEX AXESS ONE, 9501 011 220
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kuulonsuojain uvex aXess one

KUULONSUOJAIN UVEX AXESS ONE

Aktiiviset Bluetooth®-kuulonsuojaimet RAL-toiminnolla takaavat parhaan mahdollisen käyttömukavuuden ja turvallisuuden
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot