Hylly ORSY® 1 -hyllyjärjestelmä
ORSY-järjestelmäteline, hylly, 3-osainen
ORSY HYLLY PUNAINEN
Tuotenro 096193
EAN 4024835626224
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
ORSY-pahvilaatikoille
Vankka ja käytännöllinen Würth-standardin mukainen hylly kaikille DIN- ja vakio-osille, ankkureille, pienille osille jne.
Väri | Liikenteen punainen RAL 3020 |
Leveys | 536 mm |
Syvyys | 340 mm |
Korkeus | 520 mm |
Pinta/pinnoite | Jauhemaalattu |
Materiaali | Teräs |
Hyllyjen välinen etäisyys | 115 mm |
Tuotteen paino | 6000,000 g |