Hylly, säilytyslokero
HYLLY SUORA TYÖKALUVAUNUUN
Tuotenro 0960050170
EAN 4052712130496
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth Oy-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Reikälevyihin, joissa on neliönmuotoiset reiät, työkaluvaunuihin sekä ORSY 1 -hyllyjärjestelmään
- Sopii erittäin hyvin pienten osien, aerosolipullojen ja tarvikkeiden säilytykseen
- Lokeron syvyys: 170 mm
- Kahdella kiinnitysklipsillä
Käyttöalue
Tuotetiedot
Tiedot(X)
Leveys | 450 mm |
Syvyys | 170 mm |
Korkeus | 115 mm |
Korkeus (etuosa) | 30 mm |