Hyllynkannatin
Hyllynkannatin muovia
HYLLYNKANNATIN VALK. 5 MM
Tuotenro 0683298911
EAN 4058794788631
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hyllynkannatin helpottaa hyllyjen asennusta ja säätöä. Sen helppokäyttöinen design tekee hyllyjen asentamisesta vaivatonta ja nopeaa. Lisäksi hyllynkannatin takaa turvallisen ja luotettavan kiinnityksen, joka kestää aikaa ja käyttöä. Tämä muovinen hyllynkannatin on ihanteellinen valinta kodin tai toimiston säilytysratkaisuihin, ja sen avulla voit luoda helposti järjestystä ja siisteyttä ympärillesi.
- Hyllynkannatin
- Muovia, valkoinen
- Pora Ø 5 mm
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali | Muovi |
Pinta/pinnoite | Muovi |
Väri | Valkoinen |
Poran halkaisija | 5 mm |
Porareiän syvyys vähint. | 5 mm |
Halkaisija | 5 mm |