Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hyllytaso

Hyllytaso kiinnikkeillä, 0/40/80 astetta

Tuotenro 1967780126

EAN 4066441828982

-
Hyllytaso

Tuotenro 1967780126

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kiinnikkeillä 0/40/80°

Hyllytaso



- Soveltuu liikutettavaksi työtasoksi tai vaahtomuovisen lokerikon kanssa työkalujen pidikkeeksi



- Kaikissa tasoissa on kaksi niitattua kiinnikettä



Edut:



Yksilöllinen


Järjestä työpisteesi tarpeidesi mukaisesti



Joustava


Reagoi muuttuviin työtehtäviin ja työkalusarjat ovat nopeasti muunneltavissa



Selkeästi järjesteltävä


Näkyvillä olevat työkalut ja materiaalit mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen käytön



Liikuteltava


Helppo kuljettaa ja käyttää missä tahansa, helpompi siirtyminen



Järjestelmällinen


Säilytä työmateriaalit turvallisessa, selkeässä järjestyksessä ja säästä työtasojen arvokasta tilaa



Ergonominen


Työmateriaalit helposti käden ulottuvilla, vähemmän rasitusta käyttäjälle

  • Kantavuus 20 kg

  • Väri harmaa RAL 7035

  • Sisältää 2 profiiliadapteria (0/40/80°)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

462 mm

Leveys

335 mm

Korkeus

30 mm

Materiaali

Teräslevy

Pinta/pinnoite

Jauhemaalattu/teräslevy

Malli

Poikittain

Väri

Harmaa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot