Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

IBR IMB IMBus IMB-USB connection cable, length 2 m, for PC with USB interface

JOHTO-AY-IMB-USB-39956150

Tuotenro 1970927213

-
IBR IMB IMBus IMB-USB connection cable, length 2 m, for PC with USB interface

Tuotenro 1970927213
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
Application

Ensimmäisen IMBus-moduulin liittämiseen tietokoneeseen, jossa on USB-portti (USB 2.0).

Execution

  • Kestävä alumiinimoduulikotelo
  • Liitäntämoduuli, jossa 2 m:n USB-liitäntäkaapeli

Notes

Moduulin virransyöttö USB-liitännän kautta (enintään 16 induktiivista pituusmittapäätä)

scope of supply and services

Sisältö: Väyläliitäntäpistoke, CD-levy ja alustusohjelmisto (ohjelmat IMB_Test, IBR_DKK.DLL ja IBR-Simkey)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

IBR

EAN

4039247583614

Manufacturer Part Number

F120 010

Malli

IMB-usb

Soveltuu

Liitäntämoduuli IMBus-moduuleille USB-porttiin

Akkujen / paristojen määrä

0 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

90318020

Gross Weight

0,205 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot