Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

IBT Pitbull tensioning clamp, size 5, L= 19.05 W= 19.1, set of 6, made of steel

IBT PITBULL K5 L= 19,05 W= 19,1 26222305

Tuotenro 1970934905

-
IBT Pitbull tensioning clamp, size 5, L= 19.05 W= 19.1, set of 6, made of steel

Tuotenro 1970934905
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
Brand

IBT

EAN

4053625126125

Manufacturer Part Number

X56060

Koko

5

Etäisyys (B1)

7,6 mm

Pituus (kokonaispituus) (C)

19,05 mm

Leveys (H)

19,1 mm

Paksuus (H2)

3,8 mm

Puristusvoima

16 kN

Leveys 2 (H1)

7,2 mm

Materiaali, puristin/kiinnitin

Teräs

Kiristysmomentti

22,5 Nm

Kiinnitysleveys enint.

0,6 mm

Kierteen mitta

M6

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

84662098

Gross Weight

0,114 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot