IBT eccentric tensioning clamp 16 mm for T-grooves, size 16
MATALAKIINNITIN 16 T-URA K16 26222205
Tuotenro 1970934899
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | IBT |
EAN | 4053625126040 |
Manufacturer Part Number | X50430 |
T-uran leveys | 16 mm |
Kuusikulmaisen levyn korkeus (K) | 9,5 mm |
AV/ Leukojen väli (S1) | 25 mm |
Kiinnitysleveys enint. | 2 mm |
Puristusvoima | 18 kN |
Materiaali, puristin/kiinnitin | Messinki |
Kierteen mitta (M) | M12 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84662098 |
Gross Weight | 0,341 kg |
