Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

IMB IMBus IMB-232 connection cable, length 2 m, for PC with serial interface

JOHTO-AY-IMB-232-39956155

Tuotenro 1970927214

-
IMB IMBus IMB-232 connection cable, length 2 m, for PC with serial interface

Tuotenro 1970927214
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
Application

Ensimmäisen IMBus-moduulin liittämiseen tietokoneeseen, jossa on RS232-liitäntä.

Execution

  • Kestävä alumiinimoduulikotelo
  • Liitäntämoduuli, jossa 2 m:n RS232-liitäntäkaapeli

Notes

Virtalähde (esim. IMB-ps2) tarvitaan!

scope of supply and services

Sisältö: Väyläliitäntäpistoke, CD-levy ja alustusohjelmisto (ohjelmat IMB_Test, IBR_DKK.DLL ja IBR-Simkey)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

IBR

EAN

4039247583621

Manufacturer Part Number

F120 020

Malli

IMB-232

Soveltuu

Liitäntämoduuli IMBus-moduuleille sarjaliitäntään

Akkujen / paristojen määrä

0 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

90318020

Gross Weight

0,244 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot