Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

INSU30 - sähköä eristävä kumimatto

Työtilan matto INSU 30
INSU30 SÄHKÖÄ ERISTÄVÄ KUMIMATTO 3MM

Tuotenro 5972207003

EAN 4046777613216

-
INSU30 - sähköä eristävä kumimatto

Tuotenro 5972207003

-
Määrä
P-koko:
x 12 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sähköä eristävä (30.000 V) rihlattu kumimatto, harmaa.


Väri: Harmaa


Kovuus: 65 Shore A+/-5


Käyttölämpötila: -25...+70°C


Sähköneristävyys: 30 000V


Ylä/alapinta: Rihlakuvio/kankaan jälki

Testattu VDE 0303 – CE ja EN60243-1:1999 mukaisesti.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

INSU30 SÄHKÖÄ ERISTÄVÄ KUMIMATTO 3MM

Paksuus

3 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot