Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ISO 1207 6.6, polyamidi väritön

ISO 1207 6.6, polyamidi väritön
URARUUVI ISO 1207 PA6.6 M5X20

Tuotenro 51343520
EAN 4046777629309

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

ISO 1207 korvaa standardin DIN 84 | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on | nimellishalkaisija

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M5

Pituus (kokonaispituus) (l1)

20 mm

Pään/kannan halkaisija (dk )

8.5 mm

Kannan korkeus (k1)

3.3 mm

Standardit

ISO 1207

Materiaali

PA 6,6 - Polyamidi

Lujuusluokka

0 - ei määritelty

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Lieriökanta

Kannan yksityiskohdat

0 - ei määritelty

Kannan/vääntiön malli

Suoraura (SZ/SL)

Sisäinen vääntiö/kanta

SZ/SL

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

0.8 mm

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Malli

0 - ei määritelty

Tuoteluokka

A

Käyttöalue

0 - ei määritelty

Säännelty käyttöalue

0 - ei määritelty

Rakennustuote

0 - ei määritelty

EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus (CE)

0 - ei määritelty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot