ISO 14581, teräs 08.8, sinkitty, 1160 kpl salkussa
ISO 14581, teräs 08.8, sinkitty, 1160 kpl salkussa
TX-UPPOK. ISO 14581 ZN SARJA 1140 KPL
SYSTEMKOFFER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lisää asennuksen tuottavuutta TX-vääntiöllä
Kun osia liitetään toisiinsa kiinnikkeillä, joissa on TX-vääntiö, voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä keskity yhteen pisteeseen, kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:
- Työkalut kuluvat vähemmän
- Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu optimaalisesti
- Pinnoite ei vaurioidu
- Ei liikahtelua
- Ruuvi kiinnittyy tiukasti paikoilleen
TX-vääntiöiden on vastattava standardia DIN EN ISO 10664.
TX-vääntiöllä varustetut kiinnikkeet on siis standardisoitu, ja niitä voi käyttää kaikkialla maailmassa.
Tiedot(X)
Standardit | ISO 14581 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 08.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Kannan/vääntiön malli | Sisäinen tähtiura/Torx (TX) |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Komponenttien määrä lajitelmassa/sarjassa | 1140 KPL |
Tuotteen paino | 6000.000 g |
SCR-ISO14581-08.8-TX20-(A2K)-M4X12
SCR-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X16
SCR-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X20
SCR-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X25
SCR-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X30