Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko

ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko

Varunr. 5964400402

EAN-nummer 4099618657108

-
ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko

Varunr. 5964400402

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Comprehensive assortment of black flat head screws in accordance with DIN EN ISO 14583 with the common screw sizes from M4 x 6 mm to M8 x 30 mm
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

ISO 4032, ISO 14583

Material

Stål

Yta

Zink nickel svart

Antal delar i sortiment/set

1444 Stck(pcs)

Produktvikt (per artikel)

5969,000 g

Systemets mått

4.4.1

ISO 14583/4032 steel ZNBHL LE Sysko ingår:
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 20

Beskrivning: Short design for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 25

Beskrivning: Short design for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 30

Beskrivning: Short design for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BIT-TX45-1/4IN-L25MM

Beskrivning: Short design for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black
100 x
ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X10

Mängd: 100 x
ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black
100 x
ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X16

Mängd: 100 x
ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black
100 x
ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X6

Mängd: 100 x
100 x
ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black

SCR-PANHD-ISO14583-08.8-(ZNBHL)-M5X12

Mängd: 100 x
50 x
ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X16

Mängd: 50 x
50 x
ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X20

Mängd: 50 x
50 x
ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X12

Mängd: 50 x
50 x
ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X16

Mängd: 50 x
50 x
ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X20

Mängd: 50 x
25 x
ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X16

Mängd: 25 x
25 x
ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X20

Mängd: 25 x
20 x
ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X30

Mängd: 20 x
ISO 4032 steel 8, zinc-nickel, black
300 x
ISO 4032 steel 8, zinc-nickel, black

NUT-HEX-ISO4032-6-WS7-(ZNBHL)-M4

Mängd: 300 x
200 x
ISO 4032 steel 8, zinc-nickel, black

NUT-HEX-ISO4032-8-WS8-(ZNBHL)-M5

Mängd: 200 x
150 x
ISO 4032 steel 8, zinc-nickel, black

NUT-HEX-ISO4032-8-WS10-(ZNBHL)-M6

Mängd: 150 x
70 x
ISO 4032 steel 8, zinc-nickel, black

NUT-HEX-ISO4032-8-WS13-(ZNBHL)-M8

Mängd: 70 x
16 x
System box height 54 mm

PLASTLÅDA RÖD 1.1.1.

Beskrivning: A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Mängd: 16 x
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information