Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ISO 2009 6.6, polyamidi väritön

ISO 2009 6.6, polyamidi väritön
URARUUVI ISO 2009 PA M3X10

Tuotenro 51125310

EAN 4046777587272

-
ISO 2009 6.6, polyamidi väritön

Tuotenro 51125310

-
Määrä
P-koko:
x 250 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M3

Pituus (kokonaispituus) (l1)

10 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

5,5 mm

Kannan korkeus (k1)

1,65 mm

Standardit

ISO 2009

Materiaali

PA – Polyamidi

Lujuusluokka

PA 6.6

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Uppokanta

Kannan/vääntiön malli

Suoraura (SZ/SL)

Sisäinen vääntiö/kanta

Suoraura (SZ/SL)

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

0,5 mm

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Kierteen malli

Täyskierre

Tuoteluokka

A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot