Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ISO 2341 B-malli, sinkitty

ISO 2341 B-malli, sinkitty

Tuotenro 441616 55
EAN 4055375809136

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

ISO 2341 zinc-plated steel, shape B
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Nimellishalkaisija (d1)

16 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

55 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

25 mm

Kannan korkeus (k1)

4.5 mm

Etäisyys pultin päästä reiän keskelle (le)

6 mm

Reiän halkaisija (d2)

4 mm

Standardit

ISO 2341

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Muoto/malli

Malli B sokkareiän kanssa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot