ISO 4032 steel 8, zinc-nickel, black
ISO 4032 steel 8, zinc-nickel, black
Varunr. 45286025
EAN-nummer 4053479682778
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Gängtyp x nominell diameter (D) | M5 |
Höjd (m1) | 4,7 mm |
Utvändigt drev (s1) | WS8 |
Standarder | ISO 4032 |
Material | Stål |
Egenskapsklass | 8 |
Yta | Zink nickel svart |
Korrosionsskyddsperiod | 480 h |
RoHS-kompatibel | Ja |