Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ISO 4032 teräs 5-2 pinnoittamaton

ISO 4032 teräs 5-2 pinnoittamaton

Tuotenro 006590216
EAN 4052713448392
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
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M16

Korkeus (m1)

14.8 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 24

Standardit

ISO 4032

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

5-2

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Säännelty käyttöalue

AD W 7/1

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot