ISO 4035 stainless steel A2 plain
ISO 4035 stainless steel A2 plain
Varunr. 45356016
EAN-nummer 4046777101874
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Gängtyp x nominell diameter (D) | M6 |
Höjd (m1) | 3,2 mm |
Utvändigt drev (s1) | WS10 |
Standarder | ISO 4035 |
Material | Rostfritt stål A2 |
Egenskapsklass | 035 |
Yta | Vanligt |
Drevtyp | Yttre sexkant |
Produktklass | A |
Gängtyp | Metrisk gänga |
Gängformat | Metrisk standardgänga |
RoHS-kompatibel | Ja |