ISO 4762/DIN 912 steel 10.9 Geomet 321 A + VL
ISO 4762/DIN 912 steel 10.9 Geomet 321 A + VL
MC6S-ISO4762-10.9-(GE3A/VL)-M30X120
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Gängtyp x nominell diameter (d1) | M30 |
Längd (l1) | 120 mm |
Huvuddiameter (dk) | 45 mm |
Huvudhöjd (k1) | 30 mm |
Standarder | ISO 4762 |
Material | Stål |
Egenskapsklass | 10,9 |
Yta | Zinkflingor med silver |
RoHS-kompatibel | Ja |
Huvudtyp | Sockelhuvud |
Drevtyp | Sexkantshylsa |
Internt drev (s1) | HS22 |
Gängtyp | Metrisk gänga |
Gängformat | Metrisk standardgänga |
Produktklass | A |