ISO 4762 st. 10.9, zinc flake, silver, Geomet 500A
ISO 4762 st. 10.9, zinc flake, silver, Geomet 500A
MC6S-ISO4762-10.9-NV14-(GE5A)-M16X100
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Gängtyp x nominell diameter (d1) | M16 |
Längd (l1) | 100 mm |
Huvuddiameter (dk) | 24 mm |
Huvudhöjd (k1) | 16 mm |
Standarder | ISO 4762 |
Material | Stål |
Egenskapsklass | 10,9 |
Yta | Zinkflingor med silver |
RoHS-kompatibel | Ja |
Huvudtyp | Sockelhuvud |
Drevtyp | Sexkantshylsa |
Internt drev (s1) | HS14 |
Gängtyp | Metrisk gänga |
Gängformat | Metrisk standardgänga |
Produktklass | A |