ISO 4762 steel 10.9 zinc-Nickel black
ISO 4762 steel 10.9 zinc-Nickel black
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Gängtyp x nominell diameter (d1) | M5 |
Längd (l1) | 35 mm |
Huvuddiameter (dk) | 8,5 mm |
Huvudhöjd (k1) | 5 mm |
Standarder | ISO 4762 |
Material | Stål |
Egenskapsklass | 10,9 |
Yta | Zink nickel svart |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosionsskyddsperiod | 480 h |
Huvudtyp | Sockelhuvud |
Drevtyp | Sexkantshylsa |
Internt drev (s1) | HS4 |
Gängtyp | Metrisk gänga |
Gängformat | Metrisk standardgänga |
Produktklass | A |