ISO 4762 steel 8.8 zinc plated thick-layer pass.
ISO 4762 steel 8.8 zinc plated thick-layer pass.
SCR-CYL-ISO4762-8.8-IH14-(VZD)-M16X125
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Gängtyp x nominell diameter (d1) | M16 |
Längd (l1) | 125 mm |
Huvuddiameter (dk) | 24 mm |
Huvudhöjd (k1) | 16 mm |
Standarder | ISO 4762 |
Material | Stål |
Egenskapsklass | 8,8 |
Yta | Elförzinkad passivering med tjockt skikt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosionsskyddsperiod | 264 h |
Huvudtyp | Sockelhuvud |
Drevtyp | Sexkantshylsa |
Internt drev (s1) | HS14 |
Gängtyp | Metrisk gänga |
Gängformat | Metrisk standardgänga |
Produktklass | A |