ISO 7046-2, ruostum. teräs A4 70 pinnoittamaton PH
ISO 7046-2, ruostum. teräs A4 70 pinnoittamaton PH
URARUUVI UPPOK ISO 7046-2 PH A4 M3X25
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 7046-2 korvaa DIN 965 -standardin | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on | joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu | lujuusluokka 5.8 ja A4-70 poistettu | lujuusluokan 4.8 ruuvit sisältyvät ISO 7046-1 -standardiin.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M3 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 25 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 5.5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 1.65 mm |
Standardit | ISO 7046-2 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Lujuusluokka | 70 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ristiura |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 1 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 0.5 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |