Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

ISO 7089, steel 200 HV, zinc-nickel, black

ISO 7089, steel 200 HV, zinc-nickel, black

Varunr. 46416068

EAN-nummer 4057709925987

-
ISO 7089, steel 200 HV, zinc-nickel, black

Varunr. 46416068

-
Mängd
Förp:
x 1000 Antal
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
Lämplig för skruvgänga

M8

Innerdiameter (d1)

8,4 mm

Ytterdiameter (d2)

16 mm

Tjocklek (h1)

1,6 mm

Standarder

ISO 7089

Material

Stål

Vickers-hårdhet, HV

200 HV

Yta

Zink nickel svart

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosionsskyddsperiod

480 h

Låsfunktion

Inbäddande låsanordning

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information