Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

ISO 7089 steel 200 HV zinc plated

ISO 7089 steel 200 HV zinc plated
BRB-ISO7089-HV200-(A2K)-FZB-D6,4

Varunr. 51496

EAN-nummer 4045989494583

-
ISO 7089 steel 200 HV zinc plated

Varunr. 51496
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
Lämplig för skruvgänga

M6

Innerdiameter (d1)

6,4 mm

Ytterdiameter (d2)

12,0 mm

Tjocklek (h1)

1,6 mm

Standarder

ISO 7089

Material

Stål

Vickers-hårdhet, HV

200 HV

Yta

Zinkpläterad

RoHS-kompatibel

Ja

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information