ISO 7089 steel 200 HV zinc plated
ISO 7089 steel 200 HV zinc plated
BRB-ISO7089-HV200-FZB-D5,3
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Lämplig för skruvgänga | M5 |
Innerdiameter (d1) | 5,3 mm |
Ytterdiameter (d2) | 10,0 mm |
Tjocklek (h1) | 1,00 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Material | Stål |
Vickers-hårdhet, HV | 200 HV |
Yta | Zinkpläterad |
RoHS-kompatibel | Ja |