ISO 7093-1 polyamide 6.6 natural
ISO 7093-1 polyamide 6.6 natural
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Lämplig för skruvgänga | M6 |
Innerdiameter (d1) | 6,4 mm |
Ytterdiameter (d2) | 18 mm |
Tjocklek (h1) | 1,6 mm |
Standarder | ISO 7093-1 |
Material | PA - Polyamid |
Yta | Naturlig |
Design | Stor version |
RoHS-kompatibel | Ja |