Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 polyamidi 6.6 väritön
ISO 7093-1, polyamidi 6.6, väritön
ALUSLEVY ISO 7093-1 PA M6
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu ruuvikierteelle | M6 |
Sisähalkaisija (d1) | 6,4 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 18 mm |
Paksuus (h1) | 1,6 mm |
Standardit | ISO 7093-1 |
Materiaali | PA 6,6 - Polyamidi |
Pinta/pinnoite | Väritön, luonnonvalkoinen |
Malli | Suuri versio |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |