ISO 7093-1 stainless steel A4 200 HV plain
ISO 7093-1 stainless steel A4 200 HV plain
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Lämplig för skruvgänga | M6 |
Innerdiameter (d1) | 6,4 mm |
Ytterdiameter (d2) | 18 mm |
Tjocklek (h1) | 1,8 mm |
Standarder | ISO 7093-1 |
Material | Rostfritt stål A4 |
Yta | Vanligt |
Vickers-hårdhet, HV | 200 HV |
Design | Stor version |
RoHS-kompatibel | Ja |