Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

ISO 7093-1, steel 200 HV, zinc nickel, black

ISO 7093-1, steel 200 HV, zinc nickel, black

Varunr. 5150060612
EAN-nummer 4056807482477

-

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

ISO 7093-1, steel 200 HV, zinc nickel, black (ZNBH)
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Lämplig för skruvgänga

M12

Innerdiameter (d1)

13 mm

Ytterdiameter (d2)

37 mm

Tjocklek (h1)

3 mm

Standarder

ISO 7093-1

Material

Stål

Yta

Zink nickel svart

Vickers-hårdhet, HV

200 HV

Design

Med stor ytterdiameter

RoHS-kompatibel

Ja

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Teknisk information