ISO 7093-1, steel 300 high-strength, zinc flake
ISO 7093-1, steel 300 high-strength, zinc flake
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Lämplig för skruvgänga | M16 |
Innerdiameter (d1) | 17 mm |
Ytterdiameter (d2) | 50 mm |
Tjocklek (h1) | 3 mm |
Standarder | ISO 7093-1 |
Material | Stål |
Yta | Zinkflingor med silver |
Vickers-hårdhet, HV | 300 HV |
Design | Med stor ytterdiameter |
RoHS-kompatibel | Ja |