ISO 7379 toleranssi f9 ruost. teräs A2 pinnoittam.
ISO 7379 toleranssi f9 ruost. teräs A2 pinnoittam.
OLAKERUUVI ISO7379 A2/050 F9 12-M10X25
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M10 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 25 mm |
Varren halkaisija (d2) | 12 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 18 mm |
Kannan korkeus (k1) | 9 mm |
Standardit | ISO 7379 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Lujuusluokka | 50 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Lieriö-/sylinterikanta kololla |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Sisäinen vääntiö/kanta | AV 6 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1.5 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Toleranssiluokka | f9 |
Kierteen pituus (metrinen kierre) (l2) | 16.4 mm |
Malli | Sovitetulla varrella |
Tuoteluokka | A |