Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiomutteri, matala profiili, hienokierre ISO 8675, teräs, 04, sinkitty (A2K)

ISO 8675, teräs 04, sinkitty, hienokierre
MUTTERI ISO8675/04 ZN M20X1,5

Tuotenro 031870203

EAN 4045727710418

-
Kuusiomutteri, matala profiili, hienokierre ISO 8675, teräs, 04, sinkitty (A2K)

Tuotenro 031870203

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

ISO 8675 korvaa standardin DIN 439 (hienokierteellä) | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Ruostumattomien terästen lujuusluokka on muutettu luokasta 50 luokaksi 025 ja luokasta 70 luokaksi 035 | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | Nimellishalkaisija M1.8 poistettu | Vakiokierre on lisätty standardiin ISO 4035 | Standardi ISO 8675 sisältää vain hienokierteen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (D)

M20 x 1,5

Korkeus (m1)

10 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 30

Standardit

ISO 8675

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

04

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot