Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ISO 8734 ruost. teräs C1 toleranssiluokka m6

ISO 8734 ruost. teräs C1 toleranssiluokka m6
LIERIÖSOKKA ISO 8735-A C1 M6 4X20

Tuotenro 5095904020

EAN 4065746647410

-
ISO 8734 ruost. teräs C1 toleranssiluokka m6

Tuotenro 5095904020

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

ISO 8734 tyyppi C1 ruostumaton teräs, pinnoittamaton, toleranssiluokka m6
Huomautus

ISO 8734 korvaa DIN 6325 -standardin

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

4 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

20 mm

Standardit

ISO 8734

Materiaali

Ruostumaton teräs, C1

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Toleranssiluokka

m6

Muoto/malli

C1

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot