ISO 8748 steel plain
ISO 8748 steel plain
Varunr. 0475802510
EAN-nummer 4045727143322
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 2,5 mm |
Längd (l1) | 10 mm |
Avfasningslängd (a1) | 0,7 mm |
Standarder | ISO 8748 |
Material | Fjäderstål |
Yta | Vanligt |
Design | Kraftig konstruktion |
RoHS-kompatibel | Ja |