ISO 8750 A2 stainless steel, plain
ISO 8750 A2 stainless steel, plain
Varunr. 026744 10
EAN-nummer 4050382651792
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 4 mm |
Längd (l1) | 10 mm |
Avfasningslängd (a1) | 1,1 mm |
Standarder | ISO 8750 |
Material | Rostfritt stål A2 |
Yta | Vanligt |
Design | Standarddesign |
RoHS-kompatibel | Ja |