Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

ISO/WN 1234 zinc plated steel

ISO/WN 1234 zinc plated steel

Varunr. 511711620

EAN-nummer 4061975000521

-
ISO/WN 1234 zinc plated steel

Varunr. 511711620

-
Mängd
Förp:
x 500 Antal
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
Nominell diameter (d1)

1,6 mm

Längd (l1)

20 mm

Ringens longitudinella yttre diameter (b)

3,20 mm

Tvärgående yttre ringens diameter (c)

2,80 mm

Längd mellan två stift på en spjäla (a)

2,50 mm

Standarder

ISO 1234

Material

Stål

Yta

Zinkpläterad

RoHS-kompatibel

Ja

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information